Phoenix Contact - Module interface DFLK-D 9 SUB/S - 2283870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918055639
Réf. Sonepar
00126805563
Réf. Fournisseur
2283870
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
9
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
33 mm
largeur:
39 mm
hauteur:
58.4 mm
mode de pose:
autre


