Phoenix Contact - Module interface FLKM 10 - 2281018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918054465
Réf. Sonepar
00126805446
Réf. Fournisseur
2281018
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
57.47 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm