Phoenix Contact - Module interface FLKM-D 9 SUB/S - 2281128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918054571
Réf. Sonepar
00126805457
Réf. Fournisseur
2281128
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
9
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
57.51 mm
largeur:
34 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


