Phoenix Contact - Module interface FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS - 2304050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 25
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918944025
Réf. Sonepar
00126894402
Réf. Fournisseur
2304050
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
25
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
52 mm
largeur:
78.8 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


