Phoenix Contact - Module interface pour ET200SP HA FLKM-D37SUB/M/MT/16M/ETHA - 1274077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 36
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151466312
Réf. Sonepar
00126146631
Réf. Fournisseur
1274077
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
36
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
50.5 mm
largeur:
169 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


