Phoenix Contact - Module interface pour ET200SP HA FLKM-D37SUB/M/MT/8AO/ETHA - 1274065

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface pour ET200SP HA FLKM-D37SUB/M/MT/8AO/ETHA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 52

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151465896

Réf. Sonepar

00126146589

Réf. Fournisseur

1274065

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

52

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

50.5 mm

largeur:

101.5 mm

hauteur:

77 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec repérage spécifique, avec bloc de jonction à couteau de sectionnement et point-test ainsi que blocs de jonction d'alimentation en tension