Phoenix Contact - Module interface pour Honeywell C300 UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT - 1029566

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface pour Honeywell C300 UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 34

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626531601

Réf. Sonepar

00126029566

Réf. Fournisseur

1029566

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

34

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

66 mm

largeur:

168.5 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module 16 voies pour Honeywell C300, piloté côté commande via D-SUB 37 pôles. Raccordement à ressort (1+, 1-,...16+,16-) avec sectionnement par couteau est disponible côté terrain. Largeur de module : 254 mm