Phoenix Contact - Module interface UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q - 2959560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918086213
Réf. Sonepar
00126808621
Réf. Fournisseur
2959560
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
9
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
45 mm
largeur:
25 mm
hauteur:
117 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


