Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module interface UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS - 2293666

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 9

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918120566

Réf. Sonepar

00126812056

Réf. Fournisseur

2293666

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

9

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

50 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

45 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, connexion à ressort, avec connecteur femelle SUB-D, se monte sur profilé NS 35/7,5, 9 pôles