Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module interface UM 45-D15SUB/S - 2962780

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface UM 45-D15SUB/S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 15

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918087449

Réf. Sonepar

00126808744

Réf. Fournisseur

2962780

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

15

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

43.12 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

45 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle SUB-D, se monte sur profilé NS 35/7,5, 15 pôles