Phoenix Contact - Module interface UM 45-FLK20 - 2962573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918087241
Réf. Sonepar
00126808724
Réf. Fournisseur
2962573
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
50 mm
largeur:
75 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


