Phoenix Contact - Module interface UMK- PVB 2/32/ZFKDS UMK- PVB 2/32/ZFKDS - 2302379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 0.2...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 0.2...6 mm²
nombre de positions de serrage par pôle - 16
courant assigné max. - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918880521
Réf. Sonepar
00126888052
Réf. Fournisseur
2302379
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.2...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.2...6 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
16
courant assigné max.:
32 A
hauteur:
77 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
51.27 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non


