Phoenix Contact - Module interface UMK- PVB 6 UMK- PVB 6 - 2972136

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface UMK- PVB 6 UMK- PVB 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 0.2...4 mm²

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 0.2...6 mm²

  • courant assigné max. - 16 A

  • hauteur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918088613

Réf. Sonepar

00126808861

Réf. Fournisseur

2972136

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

6

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.2...6 mm²

courant assigné max.:

16 A

hauteur:

77 mm

largeur:

124 mm

profondeur:

70.97 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Module VARIOFACE, avec six barres collectrices de potentiel (P1, P2, P3, P4, P5, P6) pour la distribution du potentiel, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32