Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module interface VIP-2/PT/D15SUB/F - 2903780

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface VIP-2/PT/D15SUB/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 15

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356796552

Réf. Sonepar

00126679655

Réf. Fournisseur

2903780

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

15

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

63 mm

largeur:

46.9 mm

hauteur:

72.1 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur femelle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles: 15