Phoenix Contact - Module interface VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A - 2903603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 0.2...6 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 0.2...10 mm²
nombre de positions de serrage par pôle - 8
courant assigné max. - 30 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356948166
Réf. Sonepar
00126694816
Réf. Fournisseur
2903603
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.2...6 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.2...10 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
8
courant assigné max.:
30 A
hauteur:
109.8 mm
largeur:
97.7 mm
profondeur:
51 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non


