Phoenix Contact - Module interface VIP-3/PT/D37SUB/M - 2903783

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356796583
Réf. Sonepar
00126679658
Réf. Fournisseur
2903783
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
63 mm
largeur:
72.3 mm
hauteur:
75.8 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


