Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module interface VIP-3/PT/D50SUB/F - 2903786

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface VIP-3/PT/D50SUB/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356796606

Réf. Sonepar

00126679660

Réf. Fournisseur

2903786

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

63 mm

largeur:

97.7 mm

hauteur:

75.8 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, raccordements Push-in, avec connecteur femelle miniature D-SUB, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 50