Phoenix Contact - Module interface VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface VIP-3/PT/FLK26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 26

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356796651

Réf. Sonepar

00126679665

Réf. Fournisseur

2903791

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

26

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

63 mm

largeur:

57.1 mm

hauteur:

75.8 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, avec raccordement Push-in et connecteur pour câble en nappe, montage sur profilé NS 35, avec connecteur mâle et verrouillages à étrier court et long pour connecteurs femelles, nombre de pôles : 26