Phoenix Contact - Module interface VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356796682
Réf. Sonepar
00126679668
Réf. Fournisseur
2903794
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
63 mm
largeur:
92.7 mm
hauteur:
75.8 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


