Phoenix Contact - Module interface VIP-3/PT/RJ45 - 2904290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 48 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356813761
Réf. Sonepar
00126681376
Réf. Fournisseur
2904290
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
48 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
1
profondeur:
63 mm
largeur:
26.6 mm
hauteur:
75.8 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm