Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/D25SUB/F - 2315188

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/D25SUB/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 25

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356313346

Réf. Sonepar

00126631334

Réf. Fournisseur

2315188

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

25

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

62 mm

largeur:

57.4 mm

hauteur:

69 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, avec raccordement vissé et connecteur femelle SUB-D, se monte sur profilé NS 35/7.5 ou NS 32, 50 pôles