Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/D37SUB/F - 2315191


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356312943
Réf. Sonepar
00126631294
Réf. Fournisseur
2315191
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
62 mm
largeur:
72.7 mm
hauteur:
69 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm