Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/D37SUB/F/LED - 2322223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356451840
Réf. Sonepar
00126645184
Réf. Fournisseur
2322223
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
62 mm
largeur:
72.7 mm
hauteur:
69 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


