Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/D37SUB/M - 2315146

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/D37SUB/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356313315

Réf. Sonepar

00126631331

Réf. Fournisseur

2315146

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

62 mm

largeur:

72.7 mm

hauteur:

69 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, avec raccordement vissé et connecteur mâle SUB-D, se monte sur profilé NS 35, 37 pôles