Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/HD26SUB/F - 2322414

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface VIP-3/SC/HD26SUB/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 26

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356451710

Réf. Sonepar

00126645171

Réf. Fournisseur

2322414

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

26

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

60.2 mm

largeur:

52.3 mm

hauteur:

69 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connexion vissée et connecteur femelle miniature Sub-D haute densité, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, pôles : 26, largeur : 79 mm