Phoenix Contact - Module logique extensible push-in, interface Modbus RTU RS485 - monte sur relais - 1452919

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module logique extensible push-in, interface Modbus RTU RS485 - monte sur relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...26.4 V

  • courant de commutation - 0.009 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151840372

Réf. Sonepar

00126184037

Réf. Fournisseur

1452919

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

19.2...26.4 V

courant de commutation:

0.009 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

8

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

8

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

évolutif:

Oui

appareil d'extension:

Oui

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

50 mm

hauteur:

48.5 mm

profondeur:

82.5 mm

Module de base PLC logic avec interface Modbus RTU (RS-485), 16 E/S, enfichable sur 8 modules PLC Interface relais ou analogiques, extension possible à 48 E/S, horloge tps réel, prog. via micro USB, port pour extension mémoire. Push-in