Phoenix Contact - Module média - 2891082

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module média

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

  • côté secondaire de service - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356800969

Réf. Sonepar

00126891082

Réf. Fournisseur

2891082

Marque

Phoenix Contact

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

Ce module enfichable étroit à faible encombrement est une interface FO qui transmet les données avec un débit de 100 MBit/s avec une longueur d'onde de 1310 nm (long).