Phoenix Contact - Module passif - 2311386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356317757
Réf. Sonepar
00126311386
Réf. Fournisseur
2311386
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
65 mm
largeur:
108 mm
hauteur:
126 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


