Phoenix Contact - Module passif - 2321813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356340595
Réf. Sonepar
00126321813
Réf. Fournisseur
2321813
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
70.8 mm
largeur:
343.5 mm
hauteur:
125.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


