fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 2321842

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356350631

Réf. Sonepar

00126321842

Réf. Fournisseur

2321842

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

70.8 mm

largeur:

343.5 mm

hauteur:

125.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de transfert pour modules d'E-S Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 et ADV 561 avec fusible pour la protection de fil (5 x 20) et affichage de défaillance du fusible (LED) par canal. Connexion système redondante.