Phoenix Contact - Module passif - 2321871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 48
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356422475
Réf. Sonepar
00126321871
Réf. Fournisseur
2321871
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
48
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
51.27 mm
largeur:
169 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


