Phoenix Contact - Module passif - 2321936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356418485
Réf. Sonepar
00126321936
Réf. Fournisseur
2321936
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
0.05 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
55.4 mm
largeur:
92 mm
hauteur:
112 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


