Phoenix Contact - Module passif - 2905937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
profondeur - 78.9 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626047454
Réf. Sonepar
00126604745
Réf. Fournisseur
2905937
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
12
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
profondeur:
78.9 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
92.3 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


