fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 2314464

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 32

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356143370

Réf. Sonepar

00126614337

Réf. Fournisseur

2314464

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

32

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

75.7 mm

largeur:

349 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de 32 canaux avec 1 raccordement vissé de câble et un fusible par circuit de signal (5x20 mm), redondance de l'alimentation en tension et de la connexion système à 50 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV151 et ADV551.