Phoenix Contact - Module passif - 2314260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356143776
Réf. Sonepar
00126614377
Réf. Fournisseur
2314260
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
65.9 mm
largeur:
107.5 mm
hauteur:
125.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


