Phoenix Contact - Module passif - 2311166


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356159739
Réf. Sonepar
00126615973
Réf. Fournisseur
2311166
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
14
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
profondeur:
60.45 mm
largeur:
76.5 mm
hauteur:
127.5 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32