Phoenix Contact - Module passif - 2322317


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356451000
Réf. Sonepar
00126645100
Réf. Fournisseur
2322317
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
56 mm
largeur:
95.9 mm
hauteur:
65.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm