fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 2322333

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356451734

Réf. Sonepar

00126645173

Réf. Fournisseur

2322333

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

14

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

56 mm

largeur:

80.6 mm

hauteur:

65.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

VARIOFACE-COMPACT-LINE, module d'interface pour ControlLogix d'Allen Bradley, avec repérage spécifique ControlLogix, pôles : 2 x 14, pas : 98 mm