Phoenix Contact - Module passif - 2284565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918055738
Réf. Sonepar
00126805573
Réf. Fournisseur
2284565
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
68 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


