Phoenix Contact - Module passif - 2290423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 60 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918058036
Réf. Sonepar
00126805803
Réf. Fournisseur
2290423
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
14
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
60 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
51.43 mm
largeur:
67.5 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


