fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 2294296

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918132712

Réf. Sonepar

00126813271

Réf. Fournisseur

2294296

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

largeur:

113 mm

Module d'interface VARIOFACE, pour MODICON TSX Quantum, avec repérage spécifique MODICON, pour entrée-sortie de 32 voies