fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 5603256

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918955021

Réf. Sonepar

00126895502

Réf. Fournisseur

5603256

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

0.05 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

profondeur:

71 mm

largeur:

61 mm

hauteur:

126 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module porte-fusibles avec connecteurs femelles test sectionnables et dispositifs de raccordement pour blindage (pour cartes analogiques de la commande Delta V)