Phoenix Contact - Module passif - 2304445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918981983
Réf. Sonepar
00126898198
Réf. Fournisseur
2304445
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
0.05 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
70.9 mm
largeur:
89.5 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


