Phoenix Contact - Module passif - 2900176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 48
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356492126
Réf. Sonepar
00126900176
Réf. Fournisseur
2900176
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
48
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
82 mm
largeur:
113 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


