fin de vie

Phoenix Contact - Module passif - 2901200

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356576475

Réf. Sonepar

00126901200

Réf. Fournisseur

2901200

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

77 mm

largeur:

180 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module de sorties à 32 canaux avec raccordement à ressort. Réalisation redondante de l'alimentation en tension et de la connexion système à 50 pôles. Adapté pour la carte Yokogawa ADV551.