Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Module passif FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC - 2291587

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918184636

Réf. Sonepar

00126818463

Réf. Fournisseur

2291587

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

60 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

51.48 mm

largeur:

259 mm

hauteur:

77 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d'interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC S7-400, avec repérage (1-50), bloc de jonction à couteau de sectionnement et point-test, largeur : 259 mm