Phoenix Contact - Module passif FLKMS 50/32IM/PLC - 2284523

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif FLKMS 50/32IM/PLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918055691

Réf. Sonepar

00126805569

Réf. Fournisseur

2284523

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

60 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

81 mm

largeur:

180 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE pour raccorder 32 détecteurs PNP