Phoenix Contact - Module passif UMK-RJ45/S/8PTDA - 2900682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 48 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356524353
Réf. Sonepar
00126900682
Réf. Fournisseur
2900682
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
48 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
51 mm
largeur:
25 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


