Phoenix Contact - Module passif VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 - 2315243

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356313087

Réf. Sonepar

00126631308

Réf. Fournisseur

2315243

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

56 mm

largeur:

106.1 mm

hauteur:

65.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d'interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC S7-300, avec repérage SIMATIC spécifique (1-40), raccordement vissé, largeur de module : 106,1 mm