Phoenix Contact - Module passif VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356313353
Réf. Sonepar
00126631335
Réf. Fournisseur
2315227
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
56 mm
largeur:
106.1 mm
hauteur:
65.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


